pagina iniziale

DIETZEL - DIE104158 Schlauchverschraubung, M40x1,5mm, A˜ 35m - 104158

copiacopia
DIETZEL - DIE104158 Schlauchverschraubung, M40x1,5mm, A˜ 35m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004254476

Codice prodotto

DIE104158

Cod. produttore

104158

Produttore

DIE

AM-MF AG, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AG-Ring, kompatibel mit Schlauch DMA, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227