pagina iniziale

DIETZEL - DIE104154 Schlauchverschraubung, M16x1,5mm, A˜ 12m - 104154

copiacopia
DIETZEL - DIE104154 Schlauchverschraubung, M16x1,5mm, A˜ 12m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004254247

Codice prodotto

DIE104154

Cod. produttore

104154

Produttore

DIE

AM-MF AG, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AG-Ring, kompatibel mit Schlauch DMA, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227