pagina iniziale

DIETZEL - DIE104144 Schlauchverschraubung, M63x1,5mm, A˜ 50m - 104144

copiacopia
DIETZEL - DIE104144 Schlauchverschraubung, M63x1,5mm, A˜ 50m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004253691

Codice prodotto

DIE104144

Cod. produttore

104144

Produttore

DIE

AM-MF AX, Schlauchverschraubung, Messing vernickelt, mit AX-Ring, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, kompatibel mit Schlauch GAAR und GARIX, mit metrischem Anschlussgewinde nach EN 60423 in Ubereinstimmung mit EN ISO 9227