pagina iniziale

DIETZEL - DIE103050 Kombi-Abzweig-Schalterdose,A˜75mm,65mm,h - 103050

copiacopia
DIETZEL - DIE103050 Kombi-Abzweig-Schalterdose,A˜75mm,65mm,h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019538

Codice prodotto

DIE103050

Cod. produttore

103050

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP20

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Nero

Diametro:

70 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

sì

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

16

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Senza

Fissaggio del coperchio:

Da fissare a scatto

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza