pagina iniziale

DIETZEL - DIE103039 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, A˜ 65 mm, - 103039

copiacopia
DIETZEL - DIE103039 Hohlwand-GerAte-Abzweigdose, A˜ 65 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579019064

Codice prodotto

DIE103039

Cod. produttore

103039

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Bianco

Diametro:

65 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Per numero di inserti apparecchi:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Per diametro cavo:

8...8 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

6

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza