DIETZEL - DIE102952 HFT-Isolierrohr,A40mm,starr,leicht,gemu - 102952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Altro
Diametro interno - 35.5 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - Poliolefina
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3074 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579017930
Codice prodotto
DIE102952
Cod. produttore
102952
Produttore
DIE
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Altro
Diametro interno:
35.5 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Con manicotto:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no