pagina iniziale

DIETZEL - DIE102333 PE-Krallenmuffe, A˜ 63 mm, chlorfrei, he - 102333

copiacopia
DIETZEL - DIE102333 PE-Krallenmuffe, A˜ 63 mm, chlorfrei, he

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 63 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Resistente alla trazione

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579015431

Codice prodotto

DIE102333

Cod. produttore

102333

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

63 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Resistente alla trazione

Senza alogeni:

sì

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no