pagina iniziale

DIETZEL - DIE102296 HFT-Isolierrohr,A˜20mm,22322,biegsam,lei - 102296

copiacopia
DIETZEL - DIE102296 HFT-Isolierrohr,A˜20mm,22322,biegsam,lei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Altro

  • Diametro interno - 13.7 mm

  • Materiale - Poliolefina

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579015127

Codice prodotto

DIE102296

Cod. produttore

102296

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Altro

Diametro interno:

13.7 mm

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

no

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no