pagina iniziale

DIETZEL - DIE101398 Hohlwand-Abzweigdose, A˜ 120mm, mit Rand - 101398

copiacopia
DIETZEL - DIE101398 Hohlwand-Abzweigdose, A˜ 120mm, mit Rand

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579011969

Codice prodotto

DIE101398

Cod. produttore

101398

Produttore

DIE

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Arancione

Diametro:

120 mm

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

9

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

sì

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza