pagina iniziale

DIETZEL - DIE100320 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs.,vorverd - 100320

copiacopia
DIETZEL - DIE100320 HFT-Panzerflexrohr,A˜20mm,biegs.,vorverd

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 14.4 mm

  • Materiale - Poliolefina

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579004213

Codice prodotto

DIE100320

Cod. produttore

100320

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

14.4 mm

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

no

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no