DIETZEL - DIE100313 HFT-Panzerflexrohr,A20mm,biegs.,vorverd - 100313

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 14.4 mm
Materiale - Poliolefina
Senza alogeni - sì
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1099 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579004022
Codice prodotto
DIE100313
Cod. produttore
100313
Produttore
DIE
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
14.4 mm
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no