DIETZEL - DIE100004 PE-Kabelschutz-Verbindungsmuffe, A 160 - 100004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Superficie lucidata - no
Colore - Altro
Diametro interno - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579011129
Codice prodotto
DIE100004
Cod. produttore
100004
Produttore
DIE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Superficie lucidata:
no
Colore:
Altro
Diametro interno:
160 mm
Diametro esterno:
173.9 mm


