DIETZEL - DIE099875 HFT-Panzerrohr,A50mm,44241,starr,schwer - 099875

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 50 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 42.7 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - Poliolefina
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4242 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579998758
Codice prodotto
DIE099875
Cod. produttore
099875
Produttore
DIE
Diametro esterno:
50 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
42.7 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì