pagina iniziale

DIETZEL - DIE099874 HFT-Panzerrohr,A˜40mm,44241,starr,schwer - 099874

copiacopia
DIETZEL - DIE099874 HFT-Panzerrohr,A˜40mm,44241,starr,schwer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 33 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - Poliolefina

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3064 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579998741

Codice prodotto

DIE099874

Cod. produttore

099874

Produttore

DIE

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

33 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì