DIETZEL - DIE099460 PVC-Panzerflexrohr,A20mm,biegs.,Turbori - 099460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 14.1 mm
Materiale - PVC
Senza alogeni - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579994606
Codice prodotto
DIE099460
Cod. produttore
099460
Produttore
DIE
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
14.1 mm
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì