pagina iniziale

DIETZEL - DIE097955 Leiterdeckel, mit Drehriegel, 606x3000 m - 097955

copiacopia
DIETZEL - DIE097955 Leiterdeckel, mit Drehriegel, 606x3000 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 606 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Spagnoletta

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001802434

Codice prodotto

DIE097955

Cod. produttore

097955

Produttore

DIE

Larghezza parte superiore:

606 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Spagnoletta

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

no

Adatto per passarella a traversini:

sì

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

sì