DIETZEL - DIE097235 Leitervertikalbogen, 400x100x350 mm, Ede - 097235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Perforazione laterale - sì
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Grado dell'angolo - Regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
2000001800409
Codice prodotto
DIE097235
Cod. produttore
097235
Produttore
DIE
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Perforazione laterale:
sì
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Grado dell'angolo:
Regolabile
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro


