DIETZEL - DIE097156 Leiterkreuzung, 600x60x400 mm, Edelstahl - 097156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 60 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm
Raggio interno - 400 mm
Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
2000001803844
Codice prodotto
DIE097156
Cod. produttore
097156
Produttore
DIE
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
60 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi:
600 mm
Raggio interno:
400 mm
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no


