pagina iniziale

SIEMENS - Interruttore automatico, S00, protezione motore, Class 10, sganciatore A 11 ... 16 A, sganciatore N 208 A 3RV20114AA20 - 3RV20114AA20

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10÷16 A

  • numero di poli - 3

  • tensione d’esercizio nominale - 690 V

  • corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209724402

Codice prodotto

SI3RV20114AA20

Cod. produttore

3RV20114AA20

Produttore

SIE3RV20114AA20

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

10÷16 A

numero di poli:

3

tensione d’esercizio nominale:

690 V

corrente nominale permanente Iu:

16 A

Larghezza:

45 mm

profondità:

97 mm

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V:

4 kW

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V,:

55 kA

Altezza:

106 mm

interruttore automatico grandezza costruttiva S00 per protezione motore, CLASS 10 sganciatore A 10...16 A sganciatore N 208 A morsetto a molla potere di manovra standard Interruttore automatico SIRIUS 3RV2 Per protezione motore per la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e per la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto nonché per la separazione sicura dell'impianto dalla rete. Gli interruttori automatici compatti e tropicalizzati sono ottimizzati, grazie alla loro bassa dispersione termica, per l'impiego in partenze, naturalmente anche per motori IE3/IE4 e in egual misura per la commutazione di corrente continua. Sono ovviamente disponibili omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) ed esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex). Sono disponibili varianti di apparecchio per la protezione motore (anche con funzione di relè di sovraccarico), protezione impianto, protezione da cortocircuito di avviatori combinati, protezione trasformatore. come interruttore principale e di ARRESTO DI EMERGENZA e per l'impiego in reti IT. Essi sono disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente damanutenzione e resistente alle vibrazioni nonché a scelta con blocchetto di contatti ausiliari incorporato. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari, i blocchetti di contatti di segnalazione etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. Le diverse possibilità di alimentazione di energia, come il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29, riducono notevolmente il cablaggio del circuito principale. Gli interruttori automatici 3RV2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RV1. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.