DIETZEL - DIE096977 Leiterinnenbogen, 90A^, 400x60x400 mm, E - 096977

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per larghezza della scala portacavi - 400 mm
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi - 60 mm
Cambio di direzione - Orizzontale
Esecuzione del piolo - Profilo forato
Confezione
1 PZ
EAN
2000001803325
Codice prodotto
DIE096977
Cod. produttore
096977
Produttore
DIE
Adatto per larghezza della scala portacavi:
400 mm
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi:
60 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Esecuzione del piolo:
Profilo forato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Esecuzione del montante laterale:
Profilo (aperto)
Protezione della superficie:
Altro
Perforazione laterale:
sì
Raggio interno:
400 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no


