pagina iniziale

DIETZEL - DIE096975 Leiterinnenbogen, 90A^, 300x60x400 mm, E - 096975

copiacopia
DIETZEL - DIE096975 Leiterinnenbogen, 90A^, 300x60x400 mm, E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 300 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 60 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001803110

Codice prodotto

DIE096975

Cod. produttore

096975

Produttore

DIE

Adatto per larghezza della scala portacavi:

300 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

60 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio inossidabile

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Altro

Perforazione laterale:

sì

Raggio interno:

400 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no