pagina iniziale

DIETZEL - DIE096964 Kabelleiter, schwer, Seitenholm gelocht, - 096964

copiacopia
DIETZEL - DIE096964 Kabelleiter, schwer, Seitenholm gelocht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001801994

Codice prodotto

DIE096964

Cod. produttore

096964

Produttore

DIE

Larghezza:

300 mm

Altezza:

60 mm

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Lunghezza:

3000 mm

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Fissaggio dei pioli:

Saldato

Perforazione laterale:

Interasse dei pioli:

300 mm

Qualità del materiale:

Altro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Sezione utile:

12200 mm²