pagina iniziale

DIETZEL - DIE096933 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 400x100 - 096933

copiacopia
DIETZEL - DIE096933 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 400x100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Saldato

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001802205

Codice prodotto

DIE096933

Cod. produttore

096933

Produttore

DIE

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Saldato

Altezza:

100 mm

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

6000 mm

Sezione utile:

32200 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro