pagina iniziale

DIETZEL - DIE096923 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 500x100 - 096923

copiacopia
DIETZEL - DIE096923 Kabelleiter, Seitenholm gelocht, 500x100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo (aperto)

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Saldato

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001801253

Codice prodotto

DIE096923

Cod. produttore

096923

Produttore

DIE

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Saldato

Altezza:

100 mm

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

40300 mm²

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo