pagina iniziale

DIETZEL - DIE096907 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 600x100x1100 mm - 096907

copiacopia
DIETZEL - DIE096907 LeiterauAŸenbogen, 90A^, 600x100x1100 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per larghezza della scala portacavi - 600 mm

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza della scala portacavi - 100 mm

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001799666

Codice prodotto

DIE096907

Cod. produttore

096907

Produttore

DIE

Adatto per larghezza della scala portacavi:

600 mm

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

100 mm

Cambio di direzione:

Orizzontale

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Materiale:

Acciaio

Esecuzione del montante laterale:

Profilo (aperto)

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

sì

Raggio interno:

1100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no