DIETZEL - DIE087220 HFT-Panzerrohr,A20mm,starr,gemufft,LSF0 - 087220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 15.4 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - Poliolefina
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1100 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579872201
Codice prodotto
DIE087220
Cod. produttore
087220
Produttore
DIE
Diametro esterno:
20 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
15.4 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-25...105 °C
Con manicotto:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Numero RAL:
9005
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì


