DIETZEL - DIE087217 HFT-Isolierrohr,A25mm,starr,leicht,gemu - 087217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 21.4 mm
Comportamento alla piegatura - Rigido
Materiale - Poliolefina
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1539 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579872171
Codice prodotto
DIE087217
Cod. produttore
087217
Produttore
DIE
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
21.4 mm
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-25...105 °C
Con manicotto:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no


