DIETZEL - DIE087172 HFT-Panzerflexrohr,A32mm,biegsam,LSF0H, - 087172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 32 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 25.2 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - Poliolefina
Confezione
1 M
EAN
9002579871723
Codice prodotto
DIE087172
Cod. produttore
087172
Produttore
DIE
Diametro esterno:
32 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
25.2 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
Poliolefina
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-25...105 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no


