DIETZEL - DIE086958 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/63210 - 086958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 63 A
Potenza allacciata - 44 kVA
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4018325569818
Codice prodotto
DIE086958
Cod. produttore
086958
Produttore
DIE
Tipologia:
Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
63 A
Potenza allacciata:
44 kVA
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
3
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
2
Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:
1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
6
Numero di campi del contatore:
1
Interruttore principale:
HPC00
Corrente nominale dell'interruttore principale:
63 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
81 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
34 mm