pagina iniziale

DIETZEL - DIE086948 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/61210 - 086948

copiacopia
DIETZEL - DIE086948 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/61210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione di raccordo/terminale

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 44 kVA

  • Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800539

Codice prodotto

DIE086948

Cod. produttore

086948

Produttore

DIE

Tipologia:

Armadio di distribuzione di raccordo/terminale

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

44 kVA

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

1

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

2

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Numero di campi del contatore:

1

Interruttore principale:

HPC00

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

71 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

34 mm