pagina iniziale

DIETZEL - DIE086945 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/33110 - 086945

copiacopia
DIETZEL - DIE086945 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/33110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione di raccordo/terminale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Potenza allacciata - 44 kVA

  • Numero di campi del contatore - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800218

Codice prodotto

DIE086945

Cod. produttore

086945

Produttore

DIE

Tipologia:

Armadio di distribuzione di raccordo/terminale

Corrente nominale:

63 A

Potenza allacciata:

44 kVA

Numero di campi del contatore:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

71 mm

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

3

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

99 mm

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

1

Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

3

Interruttore principale:

HPC00

Profondità:

34 mm