DIETZEL - DIE086550 PVC-Panzerrohr, A40mm, Kunststoffmantel - 086550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 31.2 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3064 Kg CO₂-eq/Km
EAN
9002579865500
Codice prodotto
DIE086550
Cod. produttore
086550
Produttore
DIE
Diametro esterno:
40 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
31.2 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
sì
Temperatura d'esercizio:
-25...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì