DIETZEL - DIE086299 PVC-Isolierflexrohr,A25mm,biegsam,leich - 086299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 25 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 19.1 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Materiale - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1529 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000001797426
Codice prodotto
DIE086299
Cod. produttore
086299
Produttore
DIE
Diametro esterno:
25 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
19.1 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Strato interno ultra scorrevole:
no
Parete forata:
no
Installazione in calcestruzzo:
no
Su legno:
sì
A parete:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Con manicotto:
no
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no