DIETZEL - DIE086284 Edelstahl-Steckrohr, A 40 mm, starr, V4 - 086284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro esterno - 40 mm
Tipologia - Rigido
Diametro interno - 38 mm
Confezione
1 M
EAN
2000001800638
Codice prodotto
DIE086284
Cod. produttore
086284
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro esterno:
40 mm
Tipologia:
Rigido
Diametro interno:
38 mm
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
sì
Superficie spazzolata:
no
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Montaggio a incasso:
no
A parete:
sì
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per installazione sotterranea (bitume, asfalto caldo):
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Installazione su legno:
sì
Parete forata:
sì
Terreno:
no
Temperatura di impiego:
-45...400 °C


