pagina iniziale

DIETZEL - DIE086020 StoAŸabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLC, S - 086020

copiacopia
DIETZEL - DIE086020 StoAŸabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLC, S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001799055

Codice prodotto

DIE086020

Cod. produttore

086020

Produttore

DIE

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

250 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010