pagina iniziale

DIETZEL - DIE085456 Rohrabstandschelle, A˜ 63 mm, mit Edelst - 085456

copiacopia
DIETZEL - DIE085456 Rohrabstandschelle, A˜ 63 mm, mit Edelst

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 63...63 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - sì

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579854566

Codice prodotto

DIE085456

Cod. produttore

085456

Produttore

DIE

Adatto per diametro tubo:

63...63 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

sì

Colore:

Grigio

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

no

Con inserto:

no