pagina iniziale

DIETZEL - DIE084799 PP-Steckverbinder, A˜ 32 mm, druckdicht, - 084799

copiacopia
DIETZEL - DIE084799 PP-Steckverbinder, A˜ 32 mm, druckdicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 32 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 95 mm

  • Chiuso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579847995

Codice prodotto

DIE084799

Cod. produttore

084799

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

32 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Lunghezza:

95 mm

Chiuso:

sì

Superficie lucidata:

no