pagina iniziale

DIETZEL - DIE084420 PVC-Isolierrohr, A˜40mm, starr, leicht, - 084420

copiacopia
DIETZEL - DIE084420 PVC-Isolierrohr, A˜40mm, starr, leicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 35.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3074 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579844208

Codice prodotto

DIE084420

Cod. produttore

084420

Produttore

DIE

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

35.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7035

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no