DIETZEL - DIE084284 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 025/11000 - 084284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 25 A
Potenza allacciata - 17.3 kVA
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
9002579842846
Codice prodotto
DIE084284
Cod. produttore
084284
Produttore
DIE
Tipologia:
Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
25 A
Potenza allacciata:
17.3 kVA
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
1
Numero di campi del contatore:
1
Interruttore principale:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
39 mm
Altezza:
75 mm
Profondità:
30 mm