pagina iniziale

DIETZEL - DIE084203 PVC-Panzerrohr, A˜25mm, starr, mittel, g - 084203

copiacopia
DIETZEL - DIE084203 PVC-Panzerrohr, A˜25mm, starr, mittel, g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 21.1 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1539 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579842037

Codice prodotto

DIE084203

Cod. produttore

084203

Produttore

DIE

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

21.1 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Con manicotto:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì