pagina iniziale

DIETZEL - DIE084202 PVC-Panzerrohr, A˜20mm, starr, mittel, g - 084202

copiacopia
DIETZEL - DIE084202 PVC-Panzerrohr, A˜20mm, starr, mittel, g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 16.3 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1099 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579842020

Codice prodotto

DIE084202

Cod. produttore

084202

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

16.3 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Con manicotto:

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno: