pagina iniziale

DIETZEL - DIE084195 PVC-Isolierrohr, A˜16mm, starr, leicht, - 084195

copiacopia
DIETZEL - DIE084195 PVC-Isolierrohr, A˜16mm, starr, leicht,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13.7 mm

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

767 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579841955

Codice prodotto

DIE084195

Cod. produttore

084195

Produttore

DIE

Diametro esterno:

16 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13.7 mm

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

no

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Con manicotto:

sì

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no