pagina iniziale

TEAFLEX - RACCORDO GF-MF15 1/2' - GFMF15G03

copiacopia
TEAFLEX - RACCORDO GF-MF15   1/2'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343128958

Codice prodotto

TXGFMF15G03

Cod. produttore

GFMF15G03

Produttore

TEAGFMF15G03

Diametro nominale:

15 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

15 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Temperatura di impiego:

-20÷90 °C

Il raccordo autobloccante in ottone consente di effettuare i collegamenti sulle guaine tipo GF e GFT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola in metallo ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento all’interno della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello in nylon, invece, bloccando esternamente la guaina, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.