DIETZEL - DIE083831 ZAhlerverteilerschrank, D02/25A, 1xZAh - 083831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Corrente nominale - 25 A
Potenza allacciata - 17.3 kVA
Numero di campi del contatore - 1
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
9002579838313
Codice prodotto
DIE083831
Cod. produttore
083831
Produttore
DIE
Tipologia:
Armadio di distribuzione di raccordo/terminale
Corrente nominale:
25 A
Potenza allacciata:
17.3 kVA
Numero di campi del contatore:
1
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
39 mm
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
1
Tensione nominale:
400 V
Altezza:
75 mm
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
2
Interruttore principale:
Senza
Profondità:
30 mm