pagina iniziale

DIETZEL - DIE083274 PVC-Panzerflexrohr, A˜50mm, biegsam, mit - 083274

copiacopia
DIETZEL - DIE083274 PVC-Panzerflexrohr, A˜50mm, biegsam, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 39.4 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4242 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579832748

Codice prodotto

DIE083274

Cod. produttore

083274

Produttore

DIE

Diametro esterno:

50 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

39.4 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

sì

Macchine e installazione impianti:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7037

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

sì