pagina iniziale

DIETZEL - DIE083273 PVC-Panzerflexrohr, A˜40mm, biegsam, mit - 083273

copiacopia
DIETZEL - DIE083273 PVC-Panzerflexrohr, A˜40mm, biegsam, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 31.1 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Materiale - PVC

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3074 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579832731

Codice prodotto

DIE083273

Cod. produttore

083273

Produttore

DIE

Diametro esterno:

40 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

31.1 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Numero RAL:

7037

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno: