pagina iniziale

DIETZEL - DIE083270 PVC-Panzerflexrohr, A˜20mm, biegsam, mit

copiacopia
DIETZEL - DIE083270 PVC-Panzerflexrohr, A˜20mm, biegsam, mit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 13.5 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579832700

Codice prodotto

DIE083270

Cod. produttore

083270

Produttore

DIE

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

13.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Installabile all'esterno:

no

Installabile in intercapedine:

Installabile nel cemento:

Installabile sul legno:

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Numero RAL:

7037

Installabile sottopavimento:

Idoneo per posa interrata: