pagina iniziale

DIETZEL - DIE082225 PVC-Klemmschelle, A˜ 40 mm, anreihbar, w - 082225

copiacopia
DIETZEL - DIE082225 PVC-Klemmschelle, A˜ 40 mm, anreihbar, w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004250607

Codice prodotto

DIE082225

Cod. produttore

082225

Produttore

DIE

CL WS, PVC-Klemmschelle, anreihbar, weiß (ähnlich RAL 9010), Montage mit Steckdübel DSD, Schrauben mit Ø 4 mm oder Hohlschiene HSK, zur Montage starrer oder biegsamer Rohre auf verschiedenen Oberflächen, Montage möglich mittels Nägeln, Schrauben oder DSD-Dübeln