pagina iniziale

DIETZEL - DIE082220 PVC-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, s - 082220

copiacopia
DIETZEL - DIE082220 PVC-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, s

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 32...32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579822206

Codice prodotto

DIE082220

Cod. produttore

082220

Produttore

DIE

Adatto per diametro tubo:

32...32 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

sì

Con inserto:

no