pagina iniziale

DIETZEL - DIE082219 PVC-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, h - 082219

copiacopia
DIETZEL - DIE082219 PVC-Klemmschelle, A˜ 32 mm, anreihbar, h

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 32...32 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579822190

Codice prodotto

DIE082219

Cod. produttore

082219

Produttore

DIE

Adatto per diametro tubo:

32...32 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Allineabile:

sì

Con inserto:

no